Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kombi-Gewindebohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 6-teilig

Kombi-Gewindebohr. SMART STEP NANOPROTECT 6kt 6tlg
MGBO-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-6TLG

Art.-Nr. 0658990006

EAN 4099618836558

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kombi-Gewindebohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 6-teilig

Art.-Nr. 0658990006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Bohr- und Tangentialschlagschrauber geeignet: Mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und spezieller Beschichtung für präzises Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten in nahezu allen Werkstoffen

Höchster Komfort


  • Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht

  • Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang: kein Werkzeugwechsel erforderlich, was Zeit und Kosten spart

  • Zum Patent angemeldete SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung für Bohren mit geringstem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung


Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung


  • Signifikant höhere Standzeit als konventionelle Kombi-Gewindebohrer


Höchste Geschwindigkeit


  • Bis zu 3 x schneller als vergleichbare Kombi-Gewindebohrer mit konventioneller Spitzengeometrie


Höchste Präzision


  • Hochpräzise, kreisrunde Bohrungen als perfekte Vorarbeit für die Qualität des anschließenden Gewindeschneidens

  • Optimierte Gewindezahnteilung für noch geringere Bruchgefahr und perfekte, lehrenhaltige Durchgangslochgewinde nach ISO 2 (6H)


Höchste Flexibilität in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar

  • Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar


1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E


  • Aus dem Vollen geschliffen für eine bestmögliche Rundlaufgenauigkeit und Maßhaltigkeit

  • Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter

  • Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Zum ORSY System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z. B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich den Adapter 0997148462 verwenden. Von der Nutzung anderer Adapter wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Kombi-Gewindebohrer bricht.

  • Nur für Durchgangslochgewinde geeignet mit einer Materialstärke von bis zu 1 x M* (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

  • Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich

  • Es muss zwingend ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Durchgangslöcher mit einer Materialstärke von bis zu 1 x M* (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff und Nichteisenmetallen.
Anleitung
  • Unbedingt ausreichend Kühl- und Schmierstoff verwenden

  • Unbedingt die Schnittwertempfehlungen für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern und für den konventionellen Einsatz mit Bohrschraubern bzw. mit Ständerbohrmaschinen beachten. Beim Bohren mit dem Bohrschrauber oder mit der Ständerbohrmaschine nach dem Bohrvorgang unbedingt die Drehzahl für das Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten deutlich reduzieren.

  • Unbedingt auf gerades Arbeiten achten. Ein Verkanten unbedingt vermeiden: Werkzeugbruchgefahr!

  • Vor dem Reversieren des Kombigewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit allen Gewindegängen des Produkts aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

  • Auf ausreichend Akku-Kapazität achten!

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall, Aluminium

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 1xD

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

nanoProtect

Passend für Maschinentyp

Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Schlagschrauber

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle, Aluminium, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN

Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke