Kombi-Gewindebohrerbit HSS
Kombi-Gewindebohrer-Bit HSS Blau
MGBO-KOMBI-BIT-HSS-M3
Art.-Nr.
0653973
EAN 4024835162364
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geschliffenes Präzisionswerkzeug zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken in einem Arbeitsgang.
Für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Rechts-Linkslauf wie z.B.
- Stationäre Bohrmaschinen
- Handbohrmaschinen
- Akku-Bohrmaschinen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Geeignet für Durchgangslöcher in Stahl, NE-Metall und Kunststoff bis 1 x d (M 6 = 6 mm Materialstärke) und bis zu einer Zugfestigkeit von 600 N/mm2
- Reparaturwerkstätten, Montagebau, Installateure, Lüftungsanlagenbau, Metallbau, Nutzfahrzeug-Reparatur
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Empfohlene Drehzahl bei Stahl | 1600 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Kunststoff/NE-Metall | 1900 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!