Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kombi-Sicherungskralle

Kombi-Sicherungskralle
SIKRL-(SML-CV-RAPID-VERB)-DN200

Art.-Nr. 0544007200

EAN 4045727000571

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kombi-Sicherungskralle

Art.-Nr. 0544007200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für SML-Leitungen und Formstücke DIN EN 877 und 19522
  • Für Ein- und Zweischraubenverbinder

  • Für Innendruckbelastungen bis zu 10 bar für DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 bar, DN 200 3 bar)

  • Passend für alle Einschraubenverbinder Rapid (außer DN 250) und alle Zweischraubenverbinder CV + CE

  • DN 250 nur für CV-Verbinder
Hinweis

Bei der Art.-Nr. 0544007200 und 0544007250 ist die Ausführung mit drei Krallenteilen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Regen- und Schmutzwasserleitungen in Rückstaubereichen

  • Dachentwässerungen (HDE-System)

  • Hebeanlagen
Anleitung
  • Beide Krallenhälften locker auf dem Rohr verschrauben

  • Darauf achten, dass die Krallenhälften nicht auf dem Schellenband des Verbinders aufsitzen

  • Schrauben diagonal anziehen, damit ein gleichmäßiger Sitz der Sicherungskralle gewährleistet ist

  • Anzugsmomente beachten (mit Drehmomentschlüssel nachprüfen)

Nennweite DN

DN 200

Werkstoffbezeichnung

S235JR

Betriebsdruck

3 bar

DIN

912

Durchmesser (D)

275 mm

Drehmoment min./max.

40-50 Nm

Drehmoment min.

40 Nm

Nenndurchmesser

10 mm

Nenndurchmesser x Schraubenlänge

10 x 30 mm

Schraubenlänge

30 mm

Festigkeitsklasse

8.8

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Länge (L)

111 mm

Drehmoment max.

50 Nm

EN-Norm

10025

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen