Kombi-Sicherungskralle
Kombi-Sicherungskralle
SIKRL-(SML-CV-RAPID-VERB)-DN70
Art.-Nr. 0544007070
EAN 4038898999898
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für SML-Leitungen und Formstücke DIN EN 877 und 19522
- Für Ein- und Zweischraubenverbinder
- Für Innendruckbelastungen bis zu 10 bar für DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 bar, DN 200 3 bar)
- Passend für alle Einschraubenverbinder Rapid (außer DN 250) und alle Zweischraubenverbinder CV + CE
- DN 250 nur für CV-Verbinder
Hinweis
Bei der Art.-Nr. 0544007200 und 0544007250 ist die Ausführung mit drei Krallenteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Regen- und Schmutzwasserleitungen in Rückstaubereichen
- Dachentwässerungen (HDE-System)
- Hebeanlagen
Anleitung
- Beide Krallenhälften locker auf dem Rohr verschrauben
- Darauf achten, dass die Krallenhälften nicht auf dem Schellenband des Verbinders aufsitzen
- Schrauben diagonal anziehen, damit ein gleichmäßiger Sitz der Sicherungskralle gewährleistet ist
- Anzugsmomente beachten (mit Drehmomentschlüssel nachprüfen)
![]() | |
Nennweite DN | DN 70 |
Werkstoffbezeichnung | S235JR |
Betriebsdruck | 10 bar |
DIN | 912 |
Durchmesser (D) | 144 mm |
Drehmoment min./max. | 17-23 Nm |
Drehmoment min. | 17 Nm |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Nenndurchmesser x Schraubenlänge | 8 x 30 mm |
Schraubenlänge | 30 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Länge (L) | 72 mm |
Drehmoment max. | 23 Nm |
EN-Norm | 10025 |
