Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kombizange DIN ISO 5746

Kombizange ZEBRA DIN ISO 5746
KOMBIZANG-L200MM

Art.-Nr. 071401 556
EAN 4050642466517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kombizange DIN ISO 5746

Art.-Nr. 071401 556

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Extra lange Schneide auch für dickere Kabel

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Brennerloch zum Greifen von runden Materialien

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Eingelegt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

3,8 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

2,5 mm

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

13 mm

Oberfläche

Verchromt

Länge Zoll (L)

8 in

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU

16 mm²

ISO

5746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen