Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kompositprofil Flex-Selbstklebend

Kompositprofil Flex-SK
PRFL-KOMPOSIT-(FLEX-SK)-30,5M

Art.-Nr. 0519402001

EAN 4065746019927

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kompositprofil Flex-Selbstklebend

Art.-Nr. 0519402001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ist waasseraktivierbar und selbstklebend für die perfekte Kante im Trockenbau
  • Bis zu dreimal schnellere Herstellung von Innen- und Außenkanten

  • Das Kompositprofil durch Falten in die gewünschte Winkelstellung bringen

  • Die Rollenware in handlicher Verpackung ermöglicht ein individuelles Anpassen des Profils auf die Kantenlänge und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten

  • Die Klebefläche wird durch Aufsprühen von Wasser aktiviert. Das Profil lässt sich dadurch präzise anbringen und ausrichten. Schon nach 5-10 min. kann mit der weiteren Verarbeitung begonnen werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Herstellung von geraden und präzisen Innen- und Außenkanten.


Der PVC-Kern sorgt für eine außergewöhnliche Stärke und Dauerhaftigkeit der Kante

Anleitung

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.

Werkstoff

Papier / Kunststoff

Farbe

Cremeweiß

Materialstärke

0,8 mm

Schenkelmaß Profil

39 x 39 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen