Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren
Kompressionsprüfset für Dieselmotoren 40-tlg
WZG-KOMPRS-PRÜFER-DIESEL
Art.-Nr. 1952006920
EAN 4062856230792
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzise Analyse von Dieselmotoren mit einer breiten Druckspanne von 8 bis 40 bar
Effiziente Kompressionsprüfung mit System
- Umfassendes Set für die präzise Kompressionsprüfung an Dieselmotoren
- Ermöglicht eine genaue Druckmessung im Bereich von 8 bis 40 bar
- Breitere Einsatzgebiete aufgrund Vielzahl der Adapter
- Stoßfester Koffer sorgt für sicheren Transport und Aufbewahrung des gesamten Sets
Universelle Einsetzbarkeit
- Diagrammkarten ermöglichen klare und nachvollziehbare Ergebnisaufzeichnung
- Bis zu 8 Prüfungen pro Blatt + 2 Reserveprüfungen
- Schnellkupplung spart Zeit beim Anschluss und Wechsel
- Druckablass-Knopf erlaubt Wiederholungsmessung ohne Neuanschluss
Inhalt
- Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren 8,0 bis 40,0 bar inkl. Schlauch und Schnellkupplung
- Winkel Anschluss 90°
- Diagrammblätter 8,0 bis 40,0 bar
- 17 x Glühkerzenadapter
- 16 x Injektor-Anschluss-Adapter-Set
- 8 x Kupfer-Dichtring-Set
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal geeignet für die präzise Analyse von Dieselmotoren in Werkstätten, bei der Fahrzeugwartung und -reparatur.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 40 STK |
Druck min. | 8 bar |
Druck max. | 40 bar |
Produktgewicht (per Stück) | 5600,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!