Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kompressionsstrümpfe

Kompressionsstrumpf
KOMPRESSIONSSTRUMPF SCHWARZ 43-46

Art.-Nr. M051059007

EAN 4250856234579

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kompressionsstrümpfe

Art.-Nr. M051059007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die spezielle Stricktechnik im Wadenbereich bewirkt einen Kompressionseffekt, d.h. die Blutzirkulation wird verbessert und Ermüdungserscheinungen gemindert.
  • Komfortbündchen, Kompressionseffekt

  • Atmungsaktive Funktionsfaser für angenehmes Fußklima

  • Verstärkte Spitze/Ferse

  • Links/rechts Schnitt, optimale Passform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43-46

Werkstoff

75% Polypropylen, 20% Polyamid, 5% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Anzahl Socken

1 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen