Kompressor Power 50 L
KOMPR-EL-(POWER-50L)
Art.-Nr. 070122501
EAN 4068362174360
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Kompressor Power 50 L bietet eine starke Motorleistung, die eine zuverlässige Druckluftversorgung für anspruchsvolle Projekte gewährleistet
- Mit seiner großzügigen Kesselkapazität ist er ideal für vielseitige Anwendungen geeignet
- Die maximale Druckkapazität ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Projekten
- Dank der ölfreien Technologie liefert der Kompressor saubere Druckluft ohne Ölnebel, was ihn ideal für sensible Anwendungen macht
- Ausgestattet mit drei Schnellverschlusskupplungen für flexiblen Einsatz
- Robuste Schutzart gegen Spritzwasser und Fremdkörper sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Die kompakte Bauweise und Mobilität machen ihn perfekt für Werkstatt, Montage und Baustelle
- Der Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz unter verschiedenen klimatischen Bedingungen
- Zwei Zylinder sorgen für eine effiziente Füllleistung
Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung.
Ohne Wartungseinheit.
Datenblätter(X)
Dieses Gerät dient zum Erzeugen von Druckluft für druckluftbetriebene Werkzeuge im professionellen Bereich.
Typbezeichnung | POWER50L |
Motorleistung | 2,2 kW |
Druck max. | 10 bar |
Kesselinhalt | 50 l |
Ansaugleistung | 320 l/min |
Luftliefermenge bei 80 % max. Druck | 230 l/min |
Ölfrei betreibbar | Ja |
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzart IP | IP 44 |
Drehzahl | 1400 U/min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 5 bis 40 °C |
Kabellänge | 2,8 m |
Länge x Breite x Höhe | 370 x 780 x 890 mm |
Anzahl Zylinder | 2 STK |
Anzahl Schnellverschlußkupplungen | 3 STK |
Schalldruckpegel | 95 dB |
Maschinengewicht | 56 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!