Konsolenstütze Typ G
Konsolenstütze Typ G
KNSL-STUETZ-G-MU/DBL-A2-96X300MM
Art.-Nr. 0683357014
EAN 4045727319253
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schöne Optik dank der unsichtbaren Befestigung
- Passend zu Tablarträger Typ G
- Dübelvariante für Mauerwerk
- Einlegemutter für Holzwand
- Belastungsgruppe L50 (DIN68874-1); belastbar mit 50 kg pro m² bei gleichmäßiger Lastverteilung, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm
Neigungsverstellbar
- Durch den Spezialdübel kann die Neigung individuell angepasst werden
- Einfache und saubere Einstellung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Länge | 300 mm |
Traglast | 50 kg |
Lieferumfang | Pro Konsolenstütze sind Dübel und Einlegemutter beigepackt |