Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Konsolenstütze für Regale und Ablagen

Konsolenstütze
TABLARTRG-KNSL-STUETZ-WEISS-195X39X130MM

Art.-Nr. 0683361503

EAN 4058794062823

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Konsolenstütze für Regale und Ablagen

Art.-Nr. 0683361503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Flexibel einsetzbar
Hinweis

Montagetipp: Kurze Seite = Tablar; Lange Seite = zur Wandbefestigung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Weiß

Lochdurchmesser

4,4 mm

Traglast pro Paar

40 kg

Höhe (H)

191 mm

Breite (B)

39 mm

Tiefe (T)

127 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen