Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Konsolenstütze für Regale und Ablagen

Konsolenstütze
TABLARTRG-KNSL-STUETZ-WEISS-90X31X65MM

Art.-Nr. 0683361500

EAN 4058794062809

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Konsolenstütze für Regale und Ablagen

Art.-Nr. 0683361500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Flexibel einsetzbar
Hinweis

Montagetipp: Kurze Seite = Tablar; Lange Seite = zur Wandbefestigung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Weiß

Lochdurchmesser

4,2 mm

Traglast pro Paar

30 kg

Höhe (H)

90 mm

Breite (B)

30 mm

Tiefe (T)

68 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen