Konštr. lepidlo MS High Tack

Konštr. lepidlo MS High Tack

Obj. č. 0893225116

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Konštr. lepidlo MS High Tack

Obj. č. 0893225116

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Strong structural adhesive with high initial adhesion with MS-polymer basis.

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Certifikáty/Dokumenty(X)

Obsah

290 ml

Obal

Kartuša

Chemický základ

MS polymér

Farba

Čierna

Hustota

1,57 g/cm³

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2,5 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%, tvrdnutie za vlhka

Hustota / podmienky

1,57 g/cm³ / Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Bod vzplanutia min.

100 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / pri 5 °C až 25 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č. Materiál zákazníka č.