Konstruktionsklebstoff MS Hightack
Konstruktionsklebstoff MS High Tack
KONSTKLEBST-(MS-HIGHTACK)-GRAU-290ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Klebkraft
- Auf vielen Materialien anwendbar
- Dank hoher Anfangshaftung ist ein Einsatz von Klebzubehör meist nicht notwendig
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchslos
- Frei von Isocyanaten, Phthalaten, Lösungsmitteln und Silikonen
- Nicht geeignet für Bewegungsfugen
- Nach vollständiger Trocknung des Klebstoffes perfekt überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis und zweikomponentigen Farben. Wir empfehlen vorher einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Falls der Klebstoff zu überstreichen ist, sollte er vorher mit Schleifpapier angeraut werden.
Datenblätter(X)
Verkleben von Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Spiegel und Isolations- Material im Bau. Für Karoseriebau und Metallverbindungen. Verklebungen im Schiffsbau.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Für optimale Ergebnisse ist die Anwendung spezieller Reinigungsmittel sowie eines Primers empfohlen. Das Produkt ist nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen. Vorzugsweise vertikale Raupen mit 30 cm Abstand auftragen. Um eine ausreichende Belüftung und Flexibilität zu ermöglichen muss zwischen den zu verbindenden Elementen Mindestklebstoffdicke von 3 mm bleiben.
Inhalt | 290 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | MS-Polymer |
Farbe | Grau |
Dichte / Bedingung | 1,55 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 2,5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Hautbildezeit min. | 13 min |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei 5°C bis 25°C |
Silikonfrei | Ja |
Lösemittelfrei | Ja |
Isocyanatfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |