Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kontaktscheibe

Stahl mechanisch verzinkt
SHB-KONT-VERZA-(MZN)-D4,1

Art.-Nr. 0413004

EAN 4046778535562

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kontaktscheibe

Art.-Nr. 0413004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl mechanisch verzinkt (MZN), verzahnt
  • Optimale Erdung wird gewährleistet

  • Durch Verzahnung wird jegliche Rotation der Scheibe beim Auf- und Zuschrauben verhindert.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,1 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

420-520 HV

Oberfläche

Verzinkt

Sonstige Norm

WN 413

Ausführung

Kontaktverzahnung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen