Kontaktscheibe
Stahl mechanisch verzinkt
SHB-KONT-VERZA-(MZN)-D5,1
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl mechanisch verzinkt (MZN), verzahnt
- Optimale Erdung wird gewährleistet
- Durch Verzahnung wird jegliche Rotation der Scheibe beim Auf- und Zuschrauben verhindert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Dicke (h1) | 1,0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV min./max. | 420-520 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
Sonstige Norm | WN 413 |
Ausführung | Kontaktverzahnung |