Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Konusschlüssel mit getauchtem Griff

Konusschlüssel mit getauchtem Griff
NABE-ACHSWZG-KONSHSL-GRF-GETAUCHT-SW15

Art.-Nr. 5228400115

EAN 4099618060809

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Konusschlüssel mit getauchtem Griff

Art.-Nr. 5228400115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ergonomisch geformt

  • Rutschfreier Griff zum sicheren Arbeiten auch mit z.B. geölten Händen

  • Präzise-hergestellt aus speziell wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

200 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Eloxiert

Werkstoff Griff

Polyvinylchlorid

Abtrieb

15 mm

Produktgewicht (per Stück)

77,000 g

Dicke

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen