Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kopplungsschraube

Stahl gelb verzinkt H
SHR-KOPPL-H2-(A2L)-4,8X130

Art.-Nr. 0185148130

EAN 4024835819893

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kopplungsschraube

Art.-Nr. 0185148130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl gelb verzinkt PH2
Hinweis

Vorbohren mit Ø 4 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

130 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,0 mm

Kopfhöhe

2,3 mm

Innenantrieb

H2

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Kopfform

Trompetenkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Nadelspitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen