Kopplungsschraube
Stahl gelb verzinkt H
SHR-KOPPL-H2-(A2L)-4,8X65
Art.-Nr. 018514865
EAN 4024835614139
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl gelb verzinkt PH2
Hinweis
Vorbohren mit Ø 4 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,0 mm |
Kopfhöhe | 2,3 mm |
Innenantrieb | H2 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Kopfform | Trompetenkopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Nadelspitze |