Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Larder
KO-SET-F.HSHRNK-PLANERO-3X250X458

Art.-Nr. 0684904043

EAN 4061975297853

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Art.-Nr. 0684904043

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
  • Erhätlich in Sets von 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs

  • Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke

  • Werkzeuglos einhäng-/montierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Planero

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Anthrazit

Passend für Korpusbreite

300 mm

Lichte Einbautiefe min.

504 mm

Traglast

16 kg

Anzahl Körbe

3

Länge

440 mm

Breite

250 mm

Höhe

80 mm

Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder inklusive:
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-VA-SET-PL-(1700-1950)-300

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-VA-SET-PL-(1900-2140)-300

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x