Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Larder
KO-SET-F.HSHRNK-PREMEA-4X250X458

Art.-Nr. 0684901770
EAN 4052703650750

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Art.-Nr. 0684901770

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
  • Erhätlich in Sets von 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs

  • Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke

  • Werkzeuglos einhäng-/montierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Premea

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Farbe

Weiß

Passend für Korpusbreite

300 mm

Lichte Einbautiefe min.

480 mm

Anzahl Körbe

4

Länge

458 mm

Breite

250 mm

Höhe

85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen