Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Larder
KO-SET-F.HSHRNK-PREMEA-5X250X458
Art.-Nr. 0684901771
EAN 4052703650774
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
- Erhätlich in Sets von 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs
- Jederzeit nachrüstbar in vorhandene Schränke
- Werkzeuglos einhäng-/montierbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Farbe | Weiß |
Passend für Korpusbreite | 300 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 480 mm |
Anzahl Körbe | 5 |
Länge | 458 mm |
Breite | 250 mm |
Höhe | 85 mm |