Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Korrosionsschutzlack Zink 300

Korrosionsschutzlack Zink 300
KORRSHTZLK-ZINK300-STREICHBAR-500ML

Art.-Nr. 0892200

EAN 4045989907359

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Korrosionsschutzlack Zink 300

Art.-Nr. 0892200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schützt dauerhaft vor Korrosion
  • Sehr guter Korrosionsschutz

  • Schnelle Trocknung

  • Optik: Feuerverzinkt


Überlackierbar


  • Lacke auf Basis PVC, Acrylate (lösemittelhaltig oder wässrig) sind geeignet.

  • Keine Überlackierung mit Alkydharzen (Kunstharzlacken) im Zusammenhang mit feuerverzinkten Untergründen!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stahlbau, Schiffsbau, Schmieden, Schlossereien und Fahrzeugbau.


Zink 300 ist zum Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Flächen und Schweißnähten geeignet.


Es ist keine Zinkstaubgrundierung für den schweren Korrosionsschutz.

Anleitung

Der Untergrund muss gereinigt, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Schichtdicke des Ausbesserungsfilms sollte dem 1,5-fachen der Feuerverzinkung entsprechen. Des Weiteren sollte der Ausbesserungsanstrich die Feuerverzinkung um mind. 1 cm überlappen. Verbrauch: ca. 250–350 g/m pro Anstrich.

Inhalt

500 ml

Inhaltsgewicht

1045 g

Chemische Basis

Gebundener metallischer Zinkstaub

Farbe

Silberfarben

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-25 bis 40 °C

Durchtrocknung max.

3 d

Durchtrocknung min.

2 d

Trockenzeit

15 min

Zinkanteil im Lack

65 %

Zinkgehalt im Trockenfilm

91 %

Zinkreinheitsgrad

99 %

Dichte

2,09 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Grifffestigkeit min.

45 min

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen