Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kotflügelscheibe

DIN 522 Stahl gelb verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2C)-11X48X3

Art.-Nr. 041101148

EAN 4046778619255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kotflügelscheibe

Art.-Nr. 041101148

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach DIN 522, Stahl gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Passend für Schraubengewinde

M11

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

48 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 522, WN 411

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen