Kotflügelscheibe
DIN 522 Stahl gelb verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2C)-4,3X20X1,25
Art.-Nr. 041104 20
EAN 4046778619293
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach DIN 522, Stahl gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 1,25 mm |
Normen | DIN 522 |