Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kotflügelscheibe

DIN 522 Stahl gelb verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2C)-6,5X14X2

Art.-Nr. 041106 14

EAN 4038898862055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kotflügelscheibe

Art.-Nr. 041106 14

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach DIN 522, Stahl gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,5 mm

Außendurchmesser (d2)

14 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

DIN 522

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen