Kotflügelscheibe
DIN 522 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(ZSM)-4,3X20X1,25
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4.3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 1.25 mm |
Normen | DIN 522 |
Datenblätter(X)