Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kotflügelscheibe

DIN 522 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(ZSM)-5,3X20X1,25

Art.-Nr. 041195 20
EAN 4059609388909

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kotflügelscheibe

Art.-Nr. 041195 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 522, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5.3 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

1.25 mm

Normen

DIN 522, WN

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen