Kotflügelscheibe nach DIN 522, Edelstahl A2 blank
DIN 522 Edelstahl A2 blank
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-C-A2-10,5X35X1,5
Art.-Nr. 0409931035
EAN 4049557776149
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 35 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 522 |