Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kotflügelscheibe nach DIN 522, Edelstahl A2 blank

DIN 522 Edelstahl A2 blank
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-C-A2-5,3X30X1,5

Art.-Nr. 040993530

EAN 4050642975125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 040993530
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
Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

1,5 mm

Normen

DIN 522

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen