Kotflügelscheibe nach DIN 522, Edelstahl A2 blank
DIN 522 Edelstahl A2 blank
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-C-A2-6,4X15X1,5
Art.-Nr. 040993615
EAN 4050642149984
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 522 |