Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kotflügelscheibe nach DIN 522, Edelstahl A2 blank

DIN 522 Edelstahl A2 blank
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-C-A2-6,4X35X1,5

Art.-Nr. 040993635
EAN 4052703179848

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 040993635

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6.4 mm

Außendurchmesser (d2)

35 mm

Dicke (h1)

1.5 mm

Normen

DIN 522

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen