Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 522 Stahl verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-14,5X36X2,5

Art.-Nr. 041101436

EAN 4055374028170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 041101436

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kotflügelscheiben in verschiedenen Dicken und Durchmessern

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14,5 mm

Außendurchmesser (d2)

36 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

DIN 522

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen