Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúčová kefa Nehrdzavejúca oceľ, zvlnená, s otvorom

Okrúhla drôtená kefa z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 5465021505

EAN 4065746776424

Cena za zvolené balenie
Kotúčová kefa Nehrdzavejúca oceľ, zvlnená, s otvorom

Obj. č. 5465021505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na stredne náročné kefovacie práce na veľkých obrobkoch z nehrdzavejúcej ocele a hliníka v manuálnych aj strojových aplikáciách.
  • Na použitie na všetkých komerčne dostupných stacionárnych hnacích jednotkách a stolových brúskach vďaka variabilným priemerom otvorov

  • Bezproblémové vloženie do širokého valca vďaka špeciálnemu dizajnu kief.

  • Optimálne prispôsobenie obrysom obrobkov vďaka vysokej flexibilite


Obsah balenia:


  • 1 x redukčný krúžok, pr. 50/32 mm

  • 1 x redukčný krúžok, pr. 32 mm/1 palec

  • 1 x redukčný krúžok, pr. 2 mm/1/2 palca

  • 1 x redukčný krúžok, pr. 2/16 mm

  • 1 x redukčný krúžok, pr. 2/20 mm

  • 1 x redukčný krúžok, pr. 2/22,23 mm
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
AkciaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Hlavne na odstraňovanie ostrín v stacionárnych elektrických nástrojoch alebo obrábacích centrách

  • Na odstraňovanie hrdze, náterovej farby, nečistôt atď.

  • Na zdrsnenie, odstraňovanie ostrín, odstraňovanie náterov a leštenie

Priemerxšírkaxotvor

150 x 25 x 50 mm

Použiteľná šírka

25 mm

Použiteľná dĺžka drôtu

33 mm

Priemer drôtu

0,3 mm

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Verzia

Vypuklý

Agresivita

Stredné

Vhodné pre stojanové brúsky (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

6000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie