Kotúčová kefa Nehrdzavejúca oceľ, zvlnená, s otvorom
Okrúhla drôtená kefa z nehrdzavejúcej ocele
Obj. č. 5465021785
EAN 4065746776431
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na stredne náročné kefovacie práce na veľkých obrobkoch z nehrdzavejúcej ocele a hliníka v manuálnych aj strojových aplikáciách.
- Na použitie na všetkých komerčne dostupných stacionárnych hnacích jednotkách a stolových brúskach vďaka variabilným priemerom otvorov
- Bezproblémové vloženie do širokého valca vďaka špeciálnemu dizajnu kief.
- Optimálne prispôsobenie obrysom obrobkov vďaka vysokej flexibilite
Obsah balenia:
- 1 x redukčný krúžok, pr. 50/32 mm
- 1 x redukčný krúžok, pr. 32 mm/1 palec
- 1 x redukčný krúžok, pr. 2 mm/1/2 palca
- 1 x redukčný krúžok, pr. 2/16 mm
- 1 x redukčný krúžok, pr. 2/20 mm
- 1 x redukčný krúžok, pr. 2/22,23 mm
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Akcia | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Hlavne na odstraňovanie ostrín v stacionárnych elektrických nástrojoch alebo obrábacích centrách
- Na odstraňovanie hrdze, náterovej farby, nečistôt atď.
- Na zdrsnenie, odstraňovanie ostrín, odstraňovanie náterov a leštenie
Priemerxšírkaxotvor | 178 x 26 x 50 mm |
Použiteľná šírka | 26 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu | 37 mm |
Priemer drôtu | 0,3 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Stredné |
Vhodné pre stojanové brúsky (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 6000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |