Kotúčová kefa na drevo zvlnené, s pripojovacím závitom M14
Kotúčová kefa, mosadzou upravený oceľový drôt
Obj. č. 5465011405
EAN 4065746776455
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na použitie pri práci s drevom s veľkými plochami. Ideálna na čistenie a údržbu alebo na štruktúrovanie a leštenie pomocou uhlových leštičiek.
- Tieto kefy sú ideálne na vytvorenie rustikálneho efektu na dreve alebo na zdrsnenie dreva pred ďalšou úpravou pomocou náterovej farby alebo laku.
- Pre priame použitie na uhlových brúskach s nastaviteľnou rýchlosťou
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Merania | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa tvorí ostriny | ↓ | ↑ | ↓ |
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (D) | 140 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 30 mm |
Použiteľná šírka (A) | 40 mm |
Priemer drôtu | 0,3 mm |
Prípojný závit | M14 |
Materiál drôtu | Oceľ |
Povrch drôtu | Pomosadzené |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodné pre uhlové brúsky (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 2500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |