Krafsteckschlüssel-Bit Satz 3/4 und 1 Zoll Antrieb 16-teilig
Kraftsteckschlüssel Bit Satz 16-teilig
16TLG. 3/4ZO + 1ZO KFT-STESHSL-BIT-SET
Art.-Nr. 1952001015
EAN 4250158141230
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestehend aus 13 Bits mit 22 mm 6-kant Antrieb für den universellen Einsatz.
Für den harten Einsatz
Bits aus brüniertem Chrom-Molybdän-Stahl
Lieferumfang:
- Je 1 x TX-Profil TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- Je 1 x Innensechskant 17/19/22/24 mm
- Je 1 x E-Profil E18/E20/E22/E24
- Je 1 x Bithalter mit 3/4 und 1 Zoll Antrieb
- 1 x Winkelschlüssel
Hinweis
Für den Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 16 STK |
Antrieb | 3/4 Zoll, 1 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Produktgewicht (per Stück) | 6400,000 g |