Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

Kraftseitenschneider DIN ISO 5749
KFTSEITSHND-L160MM

Art.-Nr. 071401 552

EAN 4050642466470

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

Art.-Nr. 071401 552

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
  • Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden auch bei härtester Beanspruchung

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Induktiv gehärtete Präzionsschneiden

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Aufgelegt, Nieten angeschmiedet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

160 mm

Länge Zoll (L)

6-1/4 in

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

3,4 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

2,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano

2,0 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

4,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Ausführung Gelenk

Aufgelegt

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen