Kraftstoff-Filterschlüssel, ∅ 109 x 6 Rillen, 1,3 - 2,4 Cdti
Ölfilterschlüssel-6kant 3/8 Zoll Spannweite 109 mm
OELFILTSHSL-6KANT-3/8ZO-SW109MM
Art.-Nr. 1952003226
EAN 4061975527134
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialschlüssel zum Lösen des Kunststoff-Gehäuse-Deckels der Kraftstoff-Filter-Einheit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Dieselmotoren 1,3L Multijet, 1,3L DDiS/1,3L CDTI, 1,9L CDTI/2,4L Multijet
Spannweite max. | 109 mm |
Antrieb | 17 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Produktgewicht (per Stück) | 753,000 g |
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat, Opel, Citroen |
Höhe | 95 mm |