Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Krausköpfe mit 1/4”-Sechskantschaft

Krauskopf mit 1/4 Zoll Sechskantschaft
SER-KRAUSKPF-S1/4ZO-D10MM

Art.-Nr. 065017110

EAN 4011231537827

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Krausköpfe mit 1/4”-Sechskantschaft

Art.-Nr. 065017110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für Universalhalter
  • Optimale Ergänzung zu unseren obigen Holzspiralbohrern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Senkerdurchmesser

10 mm

Länge

45 mm

Schaftdurchmesser

1/4 in

Schaftform

Sechskant

Senkwinkel

90 Grad

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Blank

Qualität

Würth-Standard

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz, Hartholz, Kunststoff

Drehzahl min./max.

500-2000 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen