Krausköpfe mit 1/4”-Sechskantschaft
Krauskopf mit 1/4 Zoll Sechskantschaft
SER-KRAUSKPF-S1/4ZO-D13MM
Art.-Nr. 065017113
EAN 4049557602752
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für Universalhalter
- Optimale Ergänzung zu unseren obigen Holzspiralbohrern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Senkerdurchmesser | 13 mm |
Länge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 1/4 in |
Schaftform | Sechskant |
Senkwinkel | 90 Grad |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Blank |
Qualität | Würth-Standard |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, Kunststoff |
Drehzahl min./max. | 500-2000 U/min |