Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kreissägeblatt Metall für Kappsäge

Kreissägeblatt Metall für Kappsägen
KRSAEBLA-MET-305X72X25,4-F.EDELSTAHL

Art.-Nr. 0604130572

EAN 4046777313017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kreissägeblatt Metall für Kappsäge

Art.-Nr. 0604130572

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den mobilen Einsatz.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien.

Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung

305 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

Anzahl Zähne

72 STK

Zahnform

Trapezzahn/Flachzahn

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Baustahl, Dünnwandiger Stahl, Edelstahl, Metallprofile und Rohre, Nichteisenmetall

Drehzahl max.

2000 U/min

Passend für Maschinentyp

Metallkappsäge

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen