Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kreissägeblatt Metall für Kappsäge

Kreissägeblatt Metallkappsäge Inox 2200
KRSAEBLA-MET-HM-MKS2200-355X72X25,4

Art.-Nr. 0604135572

EAN 4024835892728

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kreissägeblatt Metall für Kappsäge

Art.-Nr. 0604135572

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den mobilen Einsatz. Geeignet für Metallkappsäge MKS 2200 Inox/MKS 2400 und Drycutter-Maschinen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien.

Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung

355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

Anzahl Zähne

72 STK

Zahnform

Trapezzahn/Flachzahn

Zu bearbeitender Werkstoff

Dickwandiger Stahl, Edelstahl

Drehzahl max.

1700 U/min

Passend für Maschinentyp

Metallkappsäge

Materialstärke min./max.

2-5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen