Kreissägeblatt Metall für Kappsäge
Kreissägeblatt Metallkappsäge Inox 2200
KRSAEBLA-MET-HM-MKS2200-355X90X25,4
Art.-Nr. 0604135590
EAN 4024835892476
Preis für gewählte Verpackungseinheit






Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den mobilen Einsatz. Geeignet für Metallkappsäge MKS 2200 Inox/MKS 2400 und Drycutter-Maschinen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien.
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Anzahl Zähne | 90 STK |
Zahnform | Trapezzahn/Flachzahn |
Zu bearbeitender Werkstoff | Dünnwandiger Stahl, Edelstahl |
Drehzahl max. | 1700 U/min |
Passend für Maschinentyp | Metallkappsäge |
Materialstärke | 2,5 mm |