Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akku-Handkreissägeblatt Holz AHKS 18 M-CUBE
KRSAEBLA-HO-HM-190X2,0/1,35X30-54TF
Art.-Nr. 0610241954
EAN 4062856096732
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen
- Perfekte Schnittergebnisse in jedem Material durch optimierte Zahngeometrie und dank des Farbleitsystems
- Dank des dünnen Stammblattes extra dünne, super schnelle und einfache Schnitte
Hinweis
Vibrationen verkürzen deutlich die Lebensdauer des Kreissägeblattes.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Art.-Nr.: 0610281924 (Holz) und Art.-Nr.: 0610271942 (Holz): Speziell geeignet zum Schneiden von Hart- und Weichholz (Längs zur Faser), Holzfaserplatten (MDF), Spanplatte, OSB-Platten, verleimte Hölzer und geeignet zum Schneiden von Hart- und Weichholz (Quer zur Faser), Sperrholz, PVC, Kunststoffe allgemein
- Art.-Nr.: 0610271930 (Bau): Speziell geeignet zum Schneiden von Hart- und Weichholz (Längs und Quer zur Faser), Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, HPL (TRESPA), Gipskarton, Mineralwerkstoffe (CORIAN), Faserzement, GFK und geeignet zum Schneiden von Holzfaserplatten (MDF), Aluminium, Sperrholz, verleimte Hölzer, Isoliermaterial (Styropor), PVC, Kunststoffe allgemein
- Art.-Nr.: 0610241954 (NE-Metalle): Speziell geeignet zum Schneiden von NE-Metalle, Aluminium, Kunststoffe allgemein, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Acrylglas und geeignet zum Schneiden von GFK
Anleitung
- Maschine immer vor dem Material einschalten
- Material festspannen (Vibrationen vermeiden)
| Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 190 x 2,0 / 1,35 x 30 mm | 
| Anzahl Zähne | 54 STK | 
| Zahnform | Trapezzahn/Flachzahn | 
| Drehzahl max. | 8000 1/min | 
| Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminiumprofil | 
| Passend für Maschinentyp | Handkreissäge | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!