Kreuz-Linienlaser CG 19
Kreuz-Linienlaser CG 19
Art.-Nr. 5709300044
EAN 4062856560219
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 horizontale und 1 vertikale grüne Laserstrahlen bieten feine, helle Linien für die Ausrichtung überall dort, wo präzise vertikale und horizontale Linien erforderlich sind. In der Regel eingesetzt in den Bereichen Wohnungsbau, Dekoration und Schrankbau.
Selbstnivellierend mit Sperrfunktion
- Mit einem Selbstnivellierungsbereich von +/-4 Grad und einer kurzen Nivellierzeit von ≤2 s.
- Dank Sperrmodus kann das Gerät ohne Einschränkungen verwendet werden: in der Hand oder auf einer schrägen Oberfläche platziert.
Laserstrahlen (1 horizontal und 1 vertikal)
Ermöglicht rechtwinklige, waagerechte und senkrechte Messungen für präzise Ausrichtungsarbeiten.
Lithium-Ionen-Akku und Typ-C-Anschluss am Gerät und Akkupack
- Kompatibel mit Schnellladegeräten für ein schnelles Laden (5 V/2 A).
- Das Akkupack kann im Gerät aufgeladen oder entnommen und separat aufgeladen werden.
- Das Gerät kann auch ohne Akku direkt über das Ladegerät betrieben werden.
IP54
- Geschützt gegen begrenztes Eindringen von Staub und Wasserspritzern aus allen Richtungen.
- Dadurch kann das Gerät in einer feuchten und staubigen Arbeitsumgebung verwendet werden.
Empfängermodus
- Mit dem Empfänger wird der Arbeitsbereich auf bis zu 50 m erweitert.
- Kompatibel mit den meisten Empfängermodellen (Arbeitszyklus 5:5) auf dem Markt.
- Verfügt über eine Funktion zur Verringerung des Stromverbrauchs für Anwendungen, bei denen keine volle Helligkeit erforderlich ist.
Hinweis
Lieferumfang:
- 1x Kreuz-Linienlaser
- 1x Universalhalterung
- 1x Laserbrille grün
- 1x Zieltafel, 1 Typ-C-Kabel
- 1x Bedienungsanleitung
- Robuster Werkzeugkoffer mit 3D-EVA-Einlage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietAusrichtung in den Bereichen Wohnungsbau und Dekoration; Schrankbau, Rohrleitungen, Kabelverlegung usw.
Laserklasse | 2 |
Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge) | 2 mm/10m |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 4 Grad |
Reichweite ohne Empfänger | 30 m |
Reichweite mit Empfänger | 50 m |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Länge | 115 mm |
Breite | 96 mm |
Höhe | 60 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batterietyp | Lithium |