Kreuz-Linienlaser SG 19
Kreuz-Linienlaser SG 19
Art.-Nr. 5709300043
EAN 4062856560202
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr feine und helle Strahlen zur Ausrichtung überall dort, wo genaue vertikale und horizontale Werte erforderlich sind. In der Regel auf Baustellen, von Malern und Anstreichern und im Möbelbau verwendet.
Selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit Sperrfunktion
• Mit Selbstnivellierungsbereich von +/- 4 Grad und kurzer Nivellierzeit von ≤3 s
• Dank Sperrmodus kann das Gerät ohne Einschränkungen verwendet werden: in der Hand oder auf einer schrägen Oberfläche platziert.
1 horizontaler und 1 vertikaler Laserstrahl
• Mit einem Öffnungswinkel horizontal von max. 120° und vertikal von max. 130°.
• Laserstrahlen können einzeln oder alle zusammen eingeschaltet werden
Li-Ionen-Akku und Verbinder vom Typ C
• Kompatibel mit Schnellladegeräten für schnelle Ladevorgänge (5 V/2 A)
Empfängermodus
• Mit dem Empfänger wird der Arbeitsbereich auf einen Durchmesser bis 50 m erweitert
• Kompatibel mit Würth Linienlaserempfänger LLR 19.
Lieferung mit kompakter Halterung, Zieltafel und Tragetasche.
• Mit Selbstnivellierungsbereich von +/- 4 Grad und kurzer Nivellierzeit von ≤3 s
• Dank Sperrmodus kann das Gerät ohne Einschränkungen verwendet werden: in der Hand oder auf einer schrägen Oberfläche platziert.
1 horizontaler und 1 vertikaler Laserstrahl
• Mit einem Öffnungswinkel horizontal von max. 120° und vertikal von max. 130°.
• Laserstrahlen können einzeln oder alle zusammen eingeschaltet werden
Li-Ionen-Akku und Verbinder vom Typ C
• Kompatibel mit Schnellladegeräten für schnelle Ladevorgänge (5 V/2 A)
Empfängermodus
• Mit dem Empfänger wird der Arbeitsbereich auf einen Durchmesser bis 50 m erweitert
• Kompatibel mit Würth Linienlaserempfänger LLR 19.
Lieferung mit kompakter Halterung, Zieltafel und Tragetasche.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Laserklasse | 2 |
Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge) | 3 mm/10m |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 4 Grad |
Reichweite ohne Empfänger | 30 m |
Reichweite mit Empfänger | 50 m |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Länge | 90 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 90 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batterietyp | Lithium |