Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kreuz-Steckschlüssel

Kreuzsteckschlüssel
KRZSTESHSL-19X22X24X27MM

Art.-Nr. 071516 02

EAN 4011231731225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kreuz-Steckschlüssel

Art.-Nr. 071516 02

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Lösen von Radmuttern
Hinweis

071516 04/071516 05: Ausführung mit verstärktem Mittelteil

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite (SW)

19 x 22 x 24 x 27 mm

Fahrzeugtyp

Nutzfahrzeug

Länge

550 mm

Drehmoment max.

1500 Nm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen