Kreuz-Steckschlüssel
Kreuzsteckschlüssel
KRZSTESHSL-STARK-24X27X32X38MM
Art.-Nr. 071516 04
EAN 4011231731249
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Lösen von Radmuttern
Hinweis
071516 04/071516 05: Ausführung mit verstärktem Mittelteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schlüsselweite (SW) | 24 x 27 x 32 x 38 mm |
Fahrzeugtyp | Nutzfahrzeug |
Länge | 750 mm |
Drehmoment max. | 1800 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |