Kreuzerder mit Anschlusslasche
Kreuzerder ohne Fahne
KRZERD-1,5M
Art.-Nr. 0969108001
EAN 4024835162227
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kreuzprofil 50x50x3 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ohne Flachfahne, Mit Anschlusslasche |
Länge | 1,5 m |
Profilbreite x Profilbreite 2 x Profilstärke | 50 x 50 x 3 mm |
Anzahl Löcher | 4 STK |
Lochdurchmesser | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Sonstige Norm | VDE 0100-540 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!